Riferimenti
Oleo Tecnica:COD613ST
Rubix:999190900080757


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cod4st400 |
| Pressione massima di esercizio | 433,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : COD613ST CODULO CETOP COD 4ST400 4
CODULO Modello:CODOLO Serie:CETOP 400 Diametro Nominale Flangia:4" Diametro Attacco:4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cod4st400 |
| Pressione massima di esercizio | 433,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 114 mm |
| Materiale | a105 o similare; aisi 316l |
| Grandezza | 400 |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | a saldare di testa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore