FLANGIA 1 SAE 3000 FILETTATA 3/4 GAS AFS102G034
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS102GC
Rubix:999190900080516


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs102g034 |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 1 SAE 3000 FILETTATA 3/4 GAS AFS102G034
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs102g034 |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25,4 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 3/4' gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione