Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS402T160
Rubix:999190900080612


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs402t160 |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 3/4 SAE6000 BW SCH160 AFS402STB15
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs402t160 |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 15,6 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3/4' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 6000 bw sch160 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione