Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS2029T
Rubix:999190900080575


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs20290st |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 1 SAE3000 BW SCH80 AFS20290ST
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs20290st |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 34,5 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J 518 C; ISO 6162 |
| Collegamento | sae3000 bw sch80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione