Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS406S
Rubix:999190900080874


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs406s |
| Pressione massima di esercizio | 59,82 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 2 SAE6000 SW GFS406S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs406s |
| Pressione massima di esercizio | 59,82 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 51 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE 6000 |
| Collegamento | saldare di tasca |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione