Riferimenti
Oleo Tecnica:SFS606STA61
Rubix:999220916050456


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | sae 6000 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 2 SAE6000 BW SFS606STA61
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:61.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | sae 6000 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 61 mm |
| Materiale | a105 o similare (or similar) |
| Grandezza | 2' |
| Norma | sae j518; cetop |
| Collegamento | flangia sae - cetop (connessione a saldare di testa su tubo metrico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione