SEMIFLANGIA INTERA 2 SAE6000 ZINCATA CR3 AFSI606B
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFSI606
Rubix:999190900080684


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afsi606b |
| Pressione massima di esercizio | 78,6 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA INTERA 2 SAE6000 ZINCATA CR3 AFSI606B
SEMIFLANGIA Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afsi606b |
| Pressione massima di esercizio | 78,6 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | s355 (zincata cr3) |
| Grandezza | 2' sae 6000 |
| Norma | SAE J518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione