FLANGIA 1/2 SAE6000 BW 3/8 SCH80 AFS401ST038
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS401TA
Rubix:999190900080604


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs401ta |
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 1/2 SAE6000 BW 3/8 SCH80 AFS401ST038
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs401ta |
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 12,7 mm |
| Materiale | s 355 j2 g3 |
| Grandezza | 1/2' |
| Norma | sae j 518 c; iso 6162 |
| Collegamento | 3/8' sch80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione