Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS108T160
Rubix:999190900080552


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs108t160 |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 2 SAE3000 BW SCH160 AFS108STB42
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs108t160 |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518; ISO 6162 |
| Collegamento | 2' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione