CONTROFLANGIA 3/4 SAE 6000 FILETTATA GAS GFS402G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS402G
Rubix:999190900080848


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs402g |
| Pressione massima di esercizio | 18,63 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 3/4 SAE 6000 FILETTATA GAS GFS402G
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs402g |
| Pressione massima di esercizio | 18,63 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3/4' |
| Norma | GAS BSP |
| Collegamento | 3/4' gas bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione