CONTROFLANGIA 1 SAE3000 FILETTATA 15/16 UN GFS102T
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS102T
Rubix:999190900080812


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs102t |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 1 SAE3000 FILETTATA 15/16 UN GFS102T
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs102t |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | filettata 15/16 un |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione