Riferimenti
Oleo Tecnica:D403
Rubix:999220916048822


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | distanziale |
|---|---|
| Modello | d403g1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISTANZIALE 1 SAE6000 + 1/4 GAS D403G1/4
DISTANZ.S.6000 D403 1" FORO 1/4" Modello:ACCESSORI Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | distanziale |
|---|---|
| Modello | d403g1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 1' (serie 6000) |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | g1/4 - m12x1,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione