CONTROCODOLO 2 SAE3000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS306GCC
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS306GCC
Rubix:999190900080955


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs306gcc |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROCODOLO 2 SAE3000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS306GCC
CONTROCODULO Modello:CONTROCODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs306gcc |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 71,4 mm |
| Materiale | a105 (o similare) |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione