FLANGIA CIECA 2 SAE6000 AFC406

FLANGE SAE - CETOP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Oleo Tecnica:AFC406
Rubix:999190900080497
FLANGIA CIECA 2 SAE6000 AFC406

Riepilogo info tecniche

Tipologiacieca
Modelloafc406
Pressione massima di esercizio414 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FLANGIA CIECA 2 SAE6000 AFC406


FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2"

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacieca
Modelloafc406
Pressione massima di esercizio414 bar
Diametro nominale (metrico)50,8 mm
Materiales355
Grandezza2'
NormaSAE J 518 C; ISO 6162
22,22 IVA esclusa
/ Unità
27,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore