Riferimenti
Oleo Tecnica:CET607ST
Rubix:999220916048573


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cet114st400 |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CETOP 11/4 400 BAR CET114ST400
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:CETOP 400 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cet114st400 |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 28 mm |
| Materiale | s355 j2 g3 |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | CETOP RP 63H; ISO 6164 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione