AFS405T FLANGE S.6000 AFS 405 ST11/2 SCH.80 INTERASSE 79.38X36.50
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS405T
Rubix:999190900080640


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs405sre60 |
| Pressione massima di esercizio | 410,6 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : AFS405T FLANGE S.6000 AFS 405 ST11/2 SCH.80 INTERASSE 79.38X36.50
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs405sre60 |
| Pressione massima di esercizio | 410,6 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | s355 (aisi 316l a richiesta) |
| Grandezza | 414 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di testa (tubo metrico) – flange sae/j518 serie 6000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione