Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS4069S
Rubix:999190900080642


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs40690s |
| Pressione massima di esercizio | 245,2 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 2 SAE6000 SW AFS40690S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs40690s |
| Pressione massima di esercizio | 245,2 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 51 mm |
| Grandezza | 2' |
| Norma | sae j518 |
| Collegamento | saldare di tasca (socket weld) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione