FLANGIA 3/4 SAE 6000 FILETTATA 1/2 GAS AFS402G012
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS402GB
Rubix:999190900080608


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs402gb |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 3/4 SAE 6000 FILETTATA 1/2 GAS AFS402G012
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs402gb |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 1/2 gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione