FLANGIA 11/2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS106G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS106G
Rubix:999190900080539


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs106g |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 11/2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS106G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs106g |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio (s355) |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | filettatura gas 1'1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione