Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS405S
Rubix:999190900080638


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs405s |
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 11/2 SAE6000 SW AFS405S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs405s |
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | st52.3 / aisi 316l |
| Grandezza | 1 1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di tasca (socket weld) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore