FLANGIA 90 11/4 SAE3000 BW SCH80 AFS10490ST
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS1049T
Rubix:999220916047251


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs10490st |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 11/4 SAE3000 BW SCH80 AFS10490ST
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs10490st |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 42,8 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di testa sch.80 (90°) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione