Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS601
Rubix:999190900080653


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs601b |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : AFS601 COPPIA SEMIF.S.6000 AFS601 1/2
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs601b |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 12,7 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1/2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 6000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione