Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS112G
Rubix:999190900080830


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs112g |
| Pressione massima di esercizio | 135,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : GFS112G CONTROFL.S.3000 GFS 112 G 3
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3" Diametro Attacco:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs112g |
| Pressione massima di esercizio | 135,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 76 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3' |
| Norma | SAE J518 C; ISO 6162 |
| Collegamento | gas bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione