CODOLO 3/4 SAE3000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS302G2ORG100

FLANGE SAE - CETOP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Oleo Tecnica:SFS302G2ORG100
Rubix:999190900080935
CODOLO 3/4 SAE3000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS302G2ORG100

Riepilogo info tecniche

Tipologiacodolo
Modellosfs302g2org100
Pressione massima di esercizio338,3 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CODOLO 3/4 SAE3000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS302G2ORG100


CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacodolo
Modellosfs302g2org100
Pressione massima di esercizio338,3 bar
Diametro nominale (metrico)19,05 mm
Materialeacciaio a105 zincato cr3
Grandezza3/4'
Collegamentofilettatura gas cilindrica bsp (g 3/4)
22,91 IVA esclusa
/ Unità
27,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione