Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS507S
Rubix:999190900080652


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs507s |
| Pressione massima di esercizio | 419,2 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 21/2 SAE6000 SW AFS507S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2"1/2 Diametro Attacco:2"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs507s |
| Pressione massima di esercizio | 419,2 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 63 mm |
| Materiale | st52.3 |
| Grandezza | 2'1/2 |
| Norma | sae j518 |
| Collegamento | saldare di tasca (socket weld) sae 6000 2'1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione