FLANGIA 90 11/2 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS70690G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS7069G
Rubix:999190900080667


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs70690g |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 11/2 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS70690G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs70690g |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 40 mm |
| Materiale | st52.3 |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | filettata gas bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione