AFS406T160 FLANGE S.6000 AFS 406 ST 2 SCH.160 B=42
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS406T160
Rubix:999190900080651


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs406stb42 |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : AFS406T160 FLANGE S.6000 AFS 406 ST 2 SCH.160 B=42
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs406stb42 |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 42,8 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sch.160 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione