DISTANZIALE 1 1/4 SAE6000 + 1/4 GAS D404G1/4
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:D404G1/4
Rubix:999190900080768
Produttore:D404G1/4


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | distanziale |
|---|---|
| Modello | d404g1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISTANZIALE 1 1/4 SAE6000 + 1/4 GAS D404G1/4
DISTANZ.S.6000 D404 11/4"FORO 1/4" Modello:ACCESSORI Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | distanziale |
|---|---|
| Modello | d404g1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 31,75 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 1 1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | g1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione