SEMIFLANGIA TAGLIATA 1 SAE6000 ZINCATA CR3 AFS603B
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS603
Rubix:999180400104856


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs603b |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA TAGLIATA 1 SAE6000 ZINCATA CR3 AFS603B
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs603b |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25,4 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE (SERIE 6000) |
| Collegamento | 1' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione