FLANGIA 90 11/4 SAE6000 BW SCH80 AFS40490ST
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS4049T
Rubix:999190900080622


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs4049t |
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 11/4 SAE6000 BW SCH80 AFS40490ST
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs4049t |
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 31,75 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | bw - saldare di testa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione