SEMIFLANGIA TAGLIATA AISI316L 11/4 SAE3000 AFX304
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFX304
Rubix:999220916048345


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afx304 |
| Pressione massima di esercizio | 270,66 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA TAGLIATA AISI316L 11/4 SAE3000 AFX304
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afx304 |
| Pressione massima di esercizio | 270,66 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 43,69 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 3000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione