Riferimenti
Oleo Tecnica:COD311ST
Rubix:999190900080751


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cod3st250 |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : COD311ST CODULO CETOP COD3ST250 3
CODULO Modello:CODOLO Serie:CETOP 250 Diametro Nominale Flangia:3" Diametro Attacco:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cod3st250 |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 76,2 mm |
| Grandezza | 3' |
| Norma | CETOP |
| Collegamento | saldare di testa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione