Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS108S
Rubix:999190900080551


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs108s |
| Pressione massima di esercizio | 202,8 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 2 SAE3000 SW AFS108S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs108s |
| Pressione massima di esercizio | 202,8 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 108 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di tasca (weld in) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione