Riferimenti
Oleo Tecnica:AFC403
Rubix:999190900080493


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc403 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CIECA 1 SAE6000 AFC403
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc403 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 27,76 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE 6000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione