Riferimenti
Oleo Tecnica:AFX110S
Rubix:999220916048297


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afx110s |
| Pressione massima di esercizio | 39,2 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA AISI316L 21/2 SAE3000 SW AFX110S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2"1/2 Diametro Attacco:2"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afx110s |
| Pressione massima di esercizio | 39,2 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 63,5 mm |
| Materiale | aisi316l |
| Grandezza | 2'1/2 |
| Norma | sae j518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione