Riferimenti
Oleo Tecnica:AFSI605
Rubix:999190900080683


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afsi605b |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA INTERA 11/2 SAE6000 AFSI605
SEMIFLANGIA Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afsi605b |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38,1 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE 6000 |
| Collegamento | m16x55 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione