FLANGIA 3/4 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS402G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS402G
Rubix:999190900080607


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs402g |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 3/4 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS402G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs402g |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3/4 |
| Norma | SAE 6000 |
| Collegamento | 3/4” gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione