Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS112S
Rubix:999190900080831


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs112s |
| Pressione massima di esercizio | 135,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 3 SAE3000 SW GFS112S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3" Diametro Attacco:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs112s |
| Pressione massima di esercizio | 135,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 90,5 mm |
| Grandezza | 3 |
| Norma | SAE J 518 C; ISO 6162 |
| Collegamento | 3' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione