FLANGIA 90 11/2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS20690G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS2069G
Rubix:999190900080580


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata gas |
|---|---|
| Modello | afs20690g |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 11/2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS20690G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata gas |
|---|---|
| Modello | afs20690g |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | sae j518 |
| Collegamento | gas bsp 1'1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione