Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS104S
Rubix:999190900080814


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs104sa38 |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 11/4 SAE3000 SW GFS104S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs104sa38 |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 32 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 1”1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di tasca (socket weld) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore