Riferimenti
Oleo Tecnica:AFSI304
Rubix:999190900080674


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia intera |
|---|---|
| Modello | afsi304b |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA INTERA 11/4 SAE3000 AFSI304
SEMIFLANGIA Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia intera |
|---|---|
| Modello | afsi304b |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 44,6 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1”1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 3000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore