Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS110T
Rubix:999190900080557


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs110st |
| Pressione massima di esercizio | 168,67 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 21/2 SAE3000 BW SCH80 AFS110ST
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2"1/2 Diametro Attacco:2"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs110st |
| Pressione massima di esercizio | 168,67 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 63 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2'1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di testa (butt welding) - bw |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione