FLANGIA AISI316L 3/4 SAE3000 BW SCH80 AFX100ST
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFX100T
Rubix:999220916048203


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afx100st |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA AISI316L 3/4 SAE3000 BW SCH80 AFX100ST
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afx100st |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 3/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di testa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione