Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS403S
Rubix:999190900080856


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs403s |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 1 SAE6000 SW GFS403S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs403s |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J 518 |
| Collegamento | saldare di tasca |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione