Riferimenti
Parker:0127 04 27
Rubix:160000001715230
Produttore:0127 04 27
EAN:0820099114934


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | supporto per tubo in ottone |
|---|---|
| Modello | 127 |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
Dettagli del prodotto : TUBE FERRULE 4MM X 2.7MM 0127 04 27
Progettato per evitare la deformazione del tubo a temperature e pressioni elevate.
Da utilizzare con i raccordi a compressione Legris e i tubi termoplastici.
Da utilizzare con i raccordi a compressione Legris e i tubi termoplastici.
Materiale del corpo: OTTONE
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Medi: Refrigeranti, aria compressa
Tipo di prodotto: Supporto per tubi / ghiera per tubi in polimero
Quantità per scatola: 50
Forma: Supporto tubo / ghiera per tubi polimerici
Specifiche Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO per robot nell'industria automobilistica
Diametro interno tubo: 2,7
Diametro esterno tubo: 4 mm
Peso: 0,001
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Medi: Refrigeranti, aria compressa
Tipo di prodotto: Supporto per tubi / ghiera per tubi in polimero
Quantità per scatola: 50
Forma: Supporto tubo / ghiera per tubi polimerici
Specifiche Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO per robot nell'industria automobilistica
Diametro interno tubo: 2,7
Diametro esterno tubo: 4 mm
Peso: 0,001
Punti di forza
- Perfetto per i tubi NBR autofissanti
- Rapido e semplice da installare
- Compatibile con la gamma di raccordi a compressione in ottone Parker Legris
- Proprietà meccaniche comprovate per l'uso in installazioni robotiche industriali
- Resistente alle scintille - Ergonomia e risparmio di tempo
- Il raccordo non richiede lubrificazione o serraggio, riducendo i tempi di assemblaggio
- L'arresto visivo conferma la correttezza dell'installazione e migliora la sicurezza operativa
- Rimozione mediante taglio del tubo
- Il raccordo può essere riutilizzato se necessario
- Rapido e semplice da installare
- Compatibile con la gamma di raccordi a compressione in ottone Parker Legris
- Proprietà meccaniche comprovate per l'uso in installazioni robotiche industriali
- Resistente alle scintille - Ergonomia e risparmio di tempo
- Il raccordo non richiede lubrificazione o serraggio, riducendo i tempi di assemblaggio
- L'arresto visivo conferma la correttezza dell'installazione e migliora la sicurezza operativa
- Rimozione mediante taglio del tubo
- Il raccordo può essere riutilizzato se necessario
Applicazioni
- Imballaggio
- Produzione varia
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Macchine utensili
- Macchine pneumatiche a media e alta pressione
- Sistemi di lubrificazione
- Sistemi di raffreddamento
- Robot di saldatura
- Adatto per applicazioni sottovuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 16 g |
| Tipologia | supporto per tubo in ottone |
| Modello | 127 |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 4 mm |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione