AFS406T FLANGE S.6000 AFS 406 ST 2 SCH.80 INTERASSE 96.82X44.45
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS406T
Rubix:999190900080649


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs406t |
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : AFS406T FLANGE S.6000 AFS 406 ST 2 SCH.80 INTERASSE 96.82X44.45
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs406t |
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di testa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore