Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS307
Rubix:999190900080596


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | semiflangia |
| Pressione massima di esercizio | 168,67 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : AFS307 COPPIA SIMIF.S.3000 AFS307 21/2
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2"1/2 Diametro Attacco:2"1/3
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | semiflangia |
| Pressione massima di esercizio | 168,67 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 63,5 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2'1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 3000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore