SEMIFLANGIA INTERA FILETTATA METRICA 1 SAE3000 GFSI303
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFSI303
Rubix:999190900080885


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afsi303b |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA INTERA FILETTATA METRICA 1 SAE3000 GFSI303
SEMIFLANGIA Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afsi303b |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518; CETOP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione