CONTROFLANGIA AISI316L 11/2 SAE3000 SW GFX106S
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFX106S
Rubix:999220916049878


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfx106s |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA AISI316L 11/2 SAE3000 SW GFX106S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfx106s |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione