Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS401SA20
Rubix:999190900080844


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | controflangia 1/2 sae 6000 sw |
|---|---|
| Modello | gfs401sa20 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 1/2 SAE6000 SW GFS401SA20
CONTROFL.S.6000 GFS 401 SA20 1/2 PER TUBO METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | controflangia 1/2 sae 6000 sw |
|---|---|
| Modello | gfs401sa20 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 20,3 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 1/2 |
| Norma | SAE J 518 C; ISO 6162 |
| Collegamento | saldatura a tasca (tubo metrico) con fori filettati metrici |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione